Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応

Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 - Ulanzi

【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。
【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。
【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。
【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。

タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60640180MT-73
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする