おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(藍色)

おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(藍色) - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器
いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!
そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。

セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム質量(g)約740(フタ含む) ※ケーブルを含むと約840消費電力(W)約185電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.4(スイッチ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80安全装置空焚き防止装置機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし)時間【炊飯】0.5合:約14~19分、1合:約19~24分(浸水・蒸らし時間を除く) ※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。最大炊飯量0.18L(1合)内容量1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お米を炊くときは、付属の計量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれるおそれがございます。
※玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願いいたします。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないでください。
※内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないでください。
※内釜と本体外装は一体化しているため外すことはできません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661731RCKDSGSBL
6,345
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 昼食のごはん
建設業・工事業

お米と水を入れふたを閉め、外れ防止をロックしようとしたら、片側の付け根が折れて、使用できなかった。外れ防止の作りがあまりにも貧弱に思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする