設定表示器 IR-GZA

設定表示器 IR-GZA - CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZA - CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZA - CHINO(チノー)

設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A内容量1台
注意
※記載内容は性能改善等により、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404758IR-GZA0NN1台
109,000
108,800
119,680(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404767IR-GZA0NC1台
115,000
109,800
120,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404776IR-GZA0SN1台
116,000
109,800
120,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404785IR-GZA1NN1台
120,000
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404801IR-GZA0SC1台
122,000
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404810IR-GZA1NC1台
126,000
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404819IR-GZA1SN1台
127,000
119,800
131,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404828IR-GZA1SC1台
133,000
129,800
142,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404837IR-GZA2NN2台
145,000
139,800
153,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404846IR-GZA2NC2台
151,000
149,800
164,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404855IR-GZA2SN2台
152,000
149,800
164,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404871IR-GZA2SC2台
158,000
149,800
164,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする