設定表示器 壁掛形収納ボックス付

設定表示器 壁掛形収納ボックス付 - CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付 - CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付 - CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付 - CHINO(チノー)

設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報内容量1セット
注意
※記載内容は性能改善等により、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
※本製品にアイソレータは付属しておりません。
480件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
接続
消費電力(VA)
接続台数
イベント出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404880IR-GZA0NN + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404889IR-GZA0NN + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404898IR-GZA0NN + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404907IR-GZA0NN + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404916IR-GZA0NN + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404925IR-GZA0NN + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404941IR-GZA0NN + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404950IR-GZA0NN + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
269,000
259,800
285,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404959IR-GZA0NC + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404968IR-GZA0NC + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404977IR-GZA0NC + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404986IR-GZA0NC + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62404995IR-GZA0NC + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405011IR-GZA0NC + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405020IR-GZA0NC + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405029IR-GZA0NC + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
275,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405038IR-GZA0SN + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405047IR-GZA0SN + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405056IR-GZA0SN + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405065IR-GZA0SN + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405081IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405090IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405099IR-GZA0SN + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405108IR-GZA0SN + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
276,000
269,800
296,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405117IR-GZA1NN + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405126IR-GZA1NN + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405135IR-GZA1NN + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405151IR-GZA1NN + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405160IR-GZA1NN + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405169IR-GZA1NN + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405178IR-GZA1NN + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405187IR-GZA1NN + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
280,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405196IR-GZA0SC + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405205IR-GZA0SC + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405221IR-GZA0SC + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405230IR-GZA0SC + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405239IR-GZA0SC + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405248IR-GZA0SC + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405257IR-GZA0SC + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405266IR-GZA0SC + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
282,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405275IR-GZA1NC + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405291IR-GZA1NC + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405300IR-GZA1NC + IR-ZGBW-1NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405309IR-GZA1NC + IR-ZGBW-1SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405318IR-GZA1NC + IR-ZGBW-2NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405327IR-GZA1NC + IR-ZGBW-2SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405336IR-GZA1NC + IR-ZGBW-3NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405345IR-GZA1NC + IR-ZGBW-3SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
286,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405361IR-GZA1SN + IR-ZGBW-0NN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
287,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62405370IR-GZA1SN + IR-ZGBW-0SN出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)放射温度計:通信 RS-485[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 361台[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
287,000
279,800
307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする