曜日別特売

デジタル温度計 外部センサー付き

デジタル温度計 外部センサー付き - はくでんデジタル温度計 外部センサー付き - はくでんデジタル温度計 外部センサー付き - はくでんデジタル温度計 外部センサー付き - はくでん

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。
お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。

ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566406HDTM-01SKブラック
457
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
62566415HDTM-01SWホワイト
457
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする