高温度 温度計

高温度 温度計 - はくでん高温度 温度計 - はくでん高温度 温度計 - はくでん高温度 温度計 - はくでん高温度 温度計 - はくでん

温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。

付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566765HDTM-H800R
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566781HDTM-H800B
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62566790HDTM-H800G
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする