星光産業
A/Cホルダー
インテリアに調和するスタイリッシュなデザインのエアコン取付ドリンクホルダー。スポーテイなカーボン調。振動音を抑える3サポート設計。
用途
車のドリンク
幅(mm)
110
高さ(mm)
180
奥行(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796916
EB-219
カーボン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
62796925
EB-220
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください