コクホー
多用途カジュアルビジネスバッグ
リュックとしても使用可能な3Wayタイプ。
仕様
前面=ファスナーポケット,携帯ポケット,ペン差し,半ポケット,ウレタン入りPCポケット
付属品
キャリーバーベルト付
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.6
色
黒
対応
ノートPC対応
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×450×150
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×420×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983825
DR-BB042-B
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください