コクホー
多用途カジュアルビジネスバッグ
仕様
前面=ファスナーポケット,背面=ファスナー付ポケット/携帯ポケット/ペン差し/半ポケット/ウレタン入りPCポケット
付属品
キャリーバーベルト付
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.3
色
黒
対応
ノートPC対応
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×410×130
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×400×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983816
DR-BB041-B
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください