パール金属
Simplice スティックポテトチョッパー
じゃがいもを置いて押すだけでスティック状にカット。
フライドポテトやスティック野菜作りに。
分解洗浄可。
材質
容器本体・カバー本体:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、材料押さえ・カバーふた・カッター枠:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、刃:ステンレス鋼
質量(g)
457
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×100×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101296
C-1059
¥2,200
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください