曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ

寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

クイックパルスバーナ搭載でお部屋をスピーディに暖めます。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:ラクラク操作。日々のお掃除も簡単。
省エネ:ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。
別置タンク式(別売)

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)17.5ホワイト消費電力(W)待機時:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×35.6×60内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
暖房出力(kW)
暖房の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175207FF-VT5525P(W)天板が熱くなりません5.47~1.71木造(戸建)14畳、コンクリート(集合)23畳
オープン
131,980
145,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64175216FF-VY5525P(W)天板が熱くなります5.47~1.71木造(戸建)14畳、コンクリート(集合)23畳
オープン
131,980
145,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64175320FF-VT4225P(W)天板が熱くなりません4.19~1.71木造(戸建)11畳、コンクリート(集合)18畳
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする