曜日別特売

防滴型デジタル温度計

防滴型デジタル温度計 - マザーツール

水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計
測定値の最大値/最小値表示機能搭載
HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)

付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228520MT-861
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする