石英管ヒーター

石英管ヒーター - コイズミ(小泉成器)

あったか遠赤加工の石英管ヒーター
冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml
ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)
遠赤加工石英管ヒーター搭載
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ搭載

幅(mm)350質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)190消費電力(W)995スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960Wコード長さ(m)約1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64371006KEH0950H
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする