カーボンヒーター

カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)カーボンヒーター - コイズミ(小泉成器)

コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター
約300~600W無段階調節
約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ
二重安全転倒スイッチ搭載

幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64370979KKH0651A
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
64370988KKH0651C
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする