コイズミ(小泉成器)
グラファイトヒーター
サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
636
奥行(mm)
250
消費電力(W)
600
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)
約1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370927
KKS06253D
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64370918
KKS06253A
オープン
取扱い終了
返品不可
64370936
KKS06253W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください