コイズミ(小泉成器)
カーボンヒーター
切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター
約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載
コンパクトで狭い場所にも置きやすい
400W/200W切替
二重安全転倒スイッチ搭載
5時間自動通電オフ
幅(mm)
130
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
460
奥行(mm)
155
消費電力(W)
400
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400W
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64370970
KKH0450W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください