曜日別特売

FF式 床暖内蔵ゼータスイング

FF式 床暖内蔵ゼータスイング - サンポットFF式 床暖内蔵ゼータスイング - サンポットFF式 床暖内蔵ゼータスイング - サンポット
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714977UFH-703SX E SB35615×741×320
321,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714986UFH-703SX E BR35615×741×320
321,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714995UFH-703RX E SB33595×741×310
309,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする