曜日別特売

DJI Osmo Mobile 8

DJI Osmo Mobile 8 - DJIDJI Osmo Mobile 8 - DJI

創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!

仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66271628D251105010
16,800
18,480(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする