エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属

エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラスエンジン式チェンソー ガイドバー2種付属 - ノウキナビプラス

14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。
庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー
薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー
・40.1ccのハイパワーエンジン。
・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム

付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310内容量1個
注意
※安全・快適な作業のために、本製品をご使用いただくには、以下の燃料・オイル、および安全保護具が別途必要となります。
※・混合燃料:ガソリン25:2サイクルエンジンオイル1の比率で混合してください。
※・2サイクルエンジンオイル:JASO規格 FCグレードのものをご使用ください。
※・チェーンオイル:SAE#10W-30を推奨します。
※・怪我を未然に防ぐため、保護ゴーグル、防振手袋、ヘルメット、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※開梱後はガイドバーの取り付け、ソーチェンの張り調整が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277185NZ40G
30,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする