A&D
放射温度計 AD-5613A
放射温度計
型式
AD-5613A
寸法(mm)
39×19×77
測定範囲(℃)
-50~+220
精度(℃)
±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)
分解能(℃)
0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)
機能
オートパワーオフ
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
距離係数
D:S=1:1
放射率設定
0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355235
AD-5613A
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください