A&D
放射温度計 AD-5617
放射温度計
付属品
ストラップ、ペンホルダー
型式
AD-5617
寸法(mm)
17×20×86
測定範囲(℃)
-33~+180
精度(℃)
±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)
分解能(℃)
0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)
機能
オートパワーオフ
電源(個)
LR44電池2(モニタ用付属)
距離係数
D:S=1:1
放射率設定
0.95(固定)
内容量
1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355251
AD-5617
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください