ナリカ
デジタル温度計 CT-285WP
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品
プローブキャップ
型式
CT-285WP
寸法(mm)
66×22×135
測定範囲(℃)
-50~+300
センサー
サーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m
精度(℃)
±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)
分解能(℃)
0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
防水性
IP65準拠
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384398
A05-6131-01
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください