ナリカ
デジタル温度計 MTシリーズ
デジタル温度計
型式
MT-144
寸法(mm)
48×29×17
測定範囲(℃)
-40~+95
精度(℃)
±1(0~40)、±2(前記以外)
分解能(℃)
0.1
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
センサーコード長(m)
サーミスタ、1.5
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384450
A05-6142
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください