ナリカ
デジタル温度計(4点式)
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品
ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース
型式
FUSO-304N
寸法(mm)
64×30×184
電源
006P(9V)乾電池1個(付属)
測定範囲(℃)
-40~+250
測定方式
K熱電対センサ(4チャンネル)
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライト
インターフェース
RS-232C
測定精度(℃)
±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384407
FUSO-304N
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください