ナリカ
デジタル温度計 MT-806
デジタル温度計
型式
MT-806
寸法(mm)
22×22×283
測定範囲(℃)
-50~+280
精度(℃)
±1(0~+100)、±2(前記以外)
分解能(℃)
0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
防水性
防滴(IPX2)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384477
A05-6154
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください