ナリカ
デジタル温度計 CT-419WP
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式
CT-419WP
寸法(mm)
25×25×200
測定範囲(℃)
-50~+300
精度(℃)
±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)
分解能(℃)
0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)
電源(個)
LR44電池1(モニタ用付属)
防水性
防水(IPX5)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384389
A05-6110
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください