曜日別特売

屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター”

屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” - SILKROOM屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” - SILKROOM

カンタン操作でスピード着火です。
(連続放電着火方式)
サビに強くおしゃれなデザインです。
下部ケースはロックキー付きで、セキュリティー対策にも配慮しています。
進化したガスパラソルヒーターで、約25%放射効率がアップしました。
(同社従来品と比較)
使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を搭載しています。

用途屋外局所暖房用として。仕様(財)日本ガス機器検査協会認証商品:転倒時自動消火装置付の安心設計タイプ移動設置型本体寸法(mm)LPGボンベ:(傘部×全高):950×2275適合ガスLPG本体寸法(mm)奥行950本体寸法(mm)高さ2275本体寸法(mm)幅950接続口ガス:15A(R1/2)着火方式連続放電着火方式/暖房目安:半径3mガス消費量(kW)11.5内容量1台
注意
※単3形乾電池×1個(別売)が必要です。
※ボンベベースは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475845SPH-124-LP601-3594傘:95012
オープン
448,900
493,790(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66475861SPH-224-LP601-3595Φ95024
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする