曜日別特売

3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型

3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型 - LINKMAN

3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。

材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561398HLA-3501D3D
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする