LINKMAN
3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き
材質
プラスチック
備考
パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付、高背タイプです。
極数
2極
コネクタ形状
3.5mmジャック
加工
【端子部】錫メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
モノラル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561389
HLA-3542D1I
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください