シンワエレクトリック
3.5mmモノラルプラグ 赤
材質
プラスチック
備考
色付きなので識別しやすいです
タイプ
モノラル
極数
2極
形式
ストレート
プラグ
3.5mmプラグ
キャップ
円筒、赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560025
P-110-R
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください