シンワエレクトリック
3.5mmステレオプラグ
材質
プラスチック
備考
コードブッシュ付
タイプ
ステレオ
極数
3極
形式
ストレート
プラグ
3.5mmプラグ
パッケージ
PJ14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560095
NP-3MS
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください