七星科学研究所
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)
ピン数(ピン)
2
シェルサイズ
Φ24
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-20A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
端子
はんだ端子
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC2
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554687
NJC-242-PM<UL・CSAヒン>
2
250V-20A
Φ24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください