七星科学研究所
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。
パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
A
33.3
B
5
H
26
F
4-3.4穴
D
1.5
C
30.5
E
3
G
20
I
4-m3タップ
型番
NJW16Lザ
シェルサイズ
Φ16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554861
NJW16Lザ
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください