七星科学研究所
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)
形状
アダプタ
タイプ
逆芯
定格
250V-15A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
4
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC_ADF
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554739
NJC-244-AdF<UL・CSAヒン>
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください