曜日別特売

NETプラグ(シェルΦ28・4極)

NETプラグ(シェルΦ28・4極) - 七星科学研究所
形状プラグ定格250V-20A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554188NET-284-PF正芯メス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
68554197NET-284-PM逆芯オス
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする