曜日別特売

3.5mm小型ステレオジャック

3.5mm小型ステレオジャック - マル信無線電機

中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。

仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555028MJ-073N
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする