七星科学研究所
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)
形状
レセプタクル
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
ピン数(ピン)
パッケージ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554565
NJC-203-RM<UL・CSAヒン>
正芯
250V-15A
3
NJC4
オス
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554590
NJC-204-RF<UL・CSAヒン>
逆芯
250V-10A
4
NJC3
メス
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554599
NJC-204-RM<UL・CSAヒン>
正芯
250V-10A
4
NJC4
オス
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554556
NJC-203-RF<UL・CSAヒン>
逆芯
250V-15A
3
NJC3
メス
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください