七星科学研究所
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)
形状
レセプタクル
タイプ
逆芯
定格
125V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC3
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554398
NJC-163-RF<UL・CSAヒン>
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください