七星科学研究所
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)
ピン数(ピン)
5
シェルサイズ
Φ20
形状
レセプタクル
定格
250V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
端子
はんだ端子
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
タイプ
パッケージ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554617
NJC-205-RF<UL・CSAヒン>
5
250V-10A
Φ20
逆芯
NJC3
メス
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554626
NJC-205-RM<UL・CSAヒン>
5
250V-10A
Φ20
正芯
NJC4
オス
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください