曜日別特売

NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)

NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) - 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) - 七星科学研究所
形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
パッケージ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554766NJC-244-RF<UL・CSAヒン>逆芯NJC3メス
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554775NJC-244-RM<UL・CSAヒン>正芯NJC4オス
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする