曜日別特売

NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)

NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) - 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) - 七星科学研究所
ピン数(ピン)4シェルサイズΦ24形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格
シェルサイズ
タイプ
パッケージ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554748NJC-244-PF<UL・CSAヒン>4250V-15AΦ24正芯NJC1メス
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554757NJC-244-PM<UL・CSAヒン>4250V-15AΦ24逆芯NJC2オス
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする