七星科学研究所
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極)
形状
レセプタクル
定格
250V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
7
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
パッケージ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554651
NJC-207-RF<UL・CSAヒン>
逆芯
NJC3
メス
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554660
NJC-207-RM<UL・CSAヒン>
正芯
NJC4
オス
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください