七星科学研究所
NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・3極)
形状
アダプタ
タイプ
逆芯
定格
125V-10A
表面処理
銀めっき金めっき
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
3以下(DC1A)
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
2000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJW_ADF
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554836
NJW-16-AdF7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68554845
NJW-16-AdF8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください