七星科学研究所
NETレセプタクル(シェルΦ28・8極)
形状
レセプタクル
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
8
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ28
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554906
NET-288-RM
正芯
オス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68554231
NET-288-RF
逆芯
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください