七星科学研究所
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極)
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-10A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
7
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
パッケージ
NJC2
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554635
NJC-207-PM<UL・CSAヒン>
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください