七星科学研究所
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)
形状
フランジ付アダプタ
定格
250V-5A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
12
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565896
NR-2012-Ad(F)M
正芯
オス
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68565851
NR-2012-Ad(F)F
逆芯
メス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください