曜日別特売

キャノンコネクタ 2ピン メス

キャノンコネクタ 2ピン メス - ITTキャノン
定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619945XLR2A11C
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする