キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用

キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 - ITTキャノン

キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。

定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619997XLR332
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする