キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用

キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 - ITTキャノン

キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。

定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619988XLR-3-31
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする