LINKMAN
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)
DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様
センター電極側コードに白線の表示あり
色
黒
規格
【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)
定格電圧(V)
12
ケーブル長(m)
1.8
端子形状
プラグ(オス)、L型
定格電流(A)
2
電線仕様
AWG22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626261
DCP2.1L-1.8M
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください